咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Actirox 纤维砂轮 AF 890 (CER) 粒度 36
商品编号
566442 36
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Actirox 纤维砂轮 AF 890 (CER) 粒度 36
商品编号:566442 36
铝镁合金:适用
粒度:36
系列:Actirox
产品名称属性:⌀ 115 mm
磨料基层:硫化纤维
磨料缩写:陶瓷
磨料:带有效研磨涂层的陶瓷 ZA 混合磨料(最大尺寸)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:115.0
为材料优化:铝合金 | INOX
最大圆周速度:80
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1

更多参数>>

应用
在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。

技术说明
耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
最高品质的 VSM Actrirox AF 890 纤维砂轮 具有最为优秀强劲的打磨性能。研磨加工过程中不会产生高温,使用寿命长。
磨料类型:100% 几何成型的VSM 陶瓷颗粒,带耐磨涂层(TOP SIZE)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加