商品详情
- 商品名称:砂轮 CC-GRIND-SOLID SG 钢 砂轮直径 125 mm
- 商品编号:566360 125
- 灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
- 孔直径:22.23
- 磨料缩写:陶瓷
- 砂轮直径:125
- 为材料优化:钢
- 最大圆周速度:80
- 最高转速:12200
- 推荐的攻角:5-15
- 铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
- 层数:1
- INOC:有条件适用
- 干:适用
更多参数>>
应用
用于平面和边缘应用中坚硬和粗糙的磨削夹头。
粗加工砂轮的实惠替代品,显著降低高温、噪音、尘埃和振动负担。
注意平面安装角和高效驱动 ( >1200 W)。
技术说明
强劲砂轮,内嵌玻璃纤维磨盘。
配备获得专利的夹紧和冷却系统。搭配编号 566365 的转接头使用。
在所有钢件上可以实现极高的材料去除率。