咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 CC-GRIND-ROBUST
商品编号
566367 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂轮 CC-GRIND-ROBUST
商品编号:566367 125
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
孔直径:22.23
磨料缩写:陶瓷
砂轮直径:125
为材料优化:钢
最大圆周速度:80
推荐的攻角:5-15
铁含量,硫含量和氯含量:< 0,1
层数:1
INOC:有条件适用
干:适用
钛合金:有条件适用

更多参数>>

应用
用于平面和磨边应用的坚硬和粗糙的磨削夹头。
粗加工砂轮的实惠替代品,显著降低高温、噪音、尘埃和振动负担。
注意平面安装角和高效驱动 ( >1200 W)。

技术说明
高性能的砂轮,集成玻璃纤维磨盘和获得专利的装夹和冷却系统。
平整使用,不会因夹紧螺母损伤工件。搭配编号 566365 的转接头使用。
在所有钢件上可以实现极高的材料去除率。
带三角形精密成型陶瓷磨粒。
CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
  • 超强的磨削实现高速作业进度。
  • VICTOGRAIN 高性能磨粒:三角形精密成型,针对钢和不锈钢具有超高去除率和耐久性。
  • 玻璃纤维增强塑料材质的坚固支承垫:无需特殊夹紧法兰即可安全使用。
  • 相比粗磨砂轮、翼型砂轮和纤维砂轮明显更符合人体工程学:噪音、振动和灰尘明显减少。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加