商品详情
- 商品名称:纤维砂轮 ZF 714,锆石刚玉 (ZA) 粒度 24
- 商品编号:566430 24
- 铜锌合金:适用
- 最高转速:13300
- 系列:ZF714 刃型
- 产品名称属性:⌀ 115 mm
- 磨料基层:纤维磨片
- 磨料缩写:ZA
- 磨料:锆刚玉(ZA)
- 有效研磨、自冷却的涂层:否
- 砂轮直径:115.0
- 为材料优化:钢 | 不锈钢
- 最大圆周速度:80
- 粒度:24
更多参数>>
应用
在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明
抗拉且柔韧性好的硫纤维。孔径 22 mm 并带有十字形槽。
纤维打磨片 VSM ZF 714,打磨性能好,同时使用寿命长。研磨加工过程中不会产生高温。专门用于加工合金钢,有色金属和灰铸铁。
磨料类型:锆石刚玉(ZA),带有打磨性能好的涂层。