咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼型砂轮片 陶瓷 粒度60 SGP-CURVE
商品编号
566325 115X14
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:翼型砂轮片 陶瓷 粒度60 SGP-CURVE
商品编号:566325 115X14
铝镁合金:有条件适用
研磨时便于观察:否
磨料缩写:陶瓷
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮厚度:14
砂轮直径:115.0
为材料优化:不锈钢
最大圆周速度:80
粒度:60
可以加工的角焊缝半径:>5
形状说明:径向
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1

更多参数>>

应用
可以对焊缝角进行高精度的研磨,倒角,去毛刺。

应用
中等宽度规格(M),用于> 5 mm 的角焊缝。

技术说明
千叶砂轮,可以对焊缝角进行高品质的加工。径向构型配以特殊的翼片布局,确保了圆周上磨料的充分利用。材料去除率高,使用寿命长,形状稳定性好。
SGP CURVE STEELOX(CER),粒度 60,在导热能力差的材料上可以加工出精细的表面,同时不会产生高温。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加