咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 SLTflex(ZA),M14 螺纹夹装 粒度 60
商品编号
566300 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 SLTflex(ZA),M14 螺纹夹装 粒度 60
商品编号:566300 60
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
螺纹:M14
系列:SLTflex
产品名称属性:⌀ 115 mm
磨料缩写:ZA
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:115.0
为材料优化:钢
最大圆周速度:80
粒度:60
形状说明:倾斜,叶片凸出
INOC:有条件适用

更多参数>>

应用
用于加工难以通达的部位,轮廓打磨和焊缝角的加工。叶片突出量大,因而可以实现柔和的打磨效果。

技术说明
镰刀形的叶片(获得专利),和径向上同一根高强度的玻纤增强塑料芯体相结合。没有支撑盘的设计,因而叶片可以非常的突出。面层厚度特别大。M14 装夹螺纹,无需装夹螺帽。
锆石刚玉(ZA),具有研磨效果的面层,适合各类加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加