咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨片 SLTR Control,(ZA) 用于加工钢件和不锈钢 目数 40
商品编号
565446 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨片 SLTR Control,(ZA) 用于加工钢件和不锈钢 目数 40
商品编号:565446 40
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
形状说明:倾斜,叶片凸出
产品名称属性:⌀ 125 mm
磨料缩写:ZA
磨料:锆刚玉(ZA)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:125.0
为材料优化:不锈钢 | 钢
最大圆周速度:80
粒度:40
铁含量,硫含量和氯含量:0.1
INOC:有条件适用

更多参数>>

应用
特别适合于精密加工。

技术说明
千叶砂轮,带视窗,能够观察到工件。砂轮片密度极高,使用寿命长。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加