咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 SLTT(ZA),扁平倾斜 用于加工钢件 粒度 40
商品编号
565402 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 SLTT(ZA),扁平倾斜 用于加工钢件 粒度 40
商品编号:565402 40
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
形状说明:平直倾斜
产品名称属性:⌀ 125 mm
支撑垫:钢板砂盘
磨料缩写:ZA
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:125.0
为材料优化:钢
最大圆周速度:80
粒度:40
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
INOC:有条件适用

更多参数>>

应用
可以实现最佳的研磨加工性能,并且使用寿命长。

提示
没有骨架的扇形砂轮 SLTflex,用于柔性磨削,凹角焊缝加工等,见编号 566300 起。

技术说明
获得专利的镰刀形层压结构和布局,确保了最大材料厚度,以及理想的磨削性能和耐久度。
坚固的承载盘,由钢板制成。静音,振动少。
纯氧化锆铝复合在聚酯/棉混合纤维上。发散的磨料分布,因而切削性能良好。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加