咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形杯磨盘 PREMIUM*** 砂轮直径 × 壁厚 110X20 mm
商品编号
564900 110X20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锥形杯磨盘 PREMIUM*** 砂轮直径 × 壁厚 110X20 mm
商品编号:564900 110X20
孔直径:22.23
型式:11BT
形状说明:圆锥杯形砂轮
最高转速:8600
最大圆周速度:50
为材料优化:铸铁 | 钢
砂轮直径:110
砂轮厚度(杯高度):55
磨料缩写:A
规格说明:A3604B84
壁厚:20
产品类别:锥形杯磨盘

更多参数>>

应用
用于低噪音粗磨,具有高切削率。最适宜用电动和气动角磨机进行表面研磨(特殊的安全保护必需品)。

技术说明
圆锥杯形砂轮,人造树脂粘合。杯高 55 mm,孔径 22.23mm;最大转速 8600 rpm。
技术规格:A3604B84;形状:11BT。

铁,硫和氯含量为 > 0.1%。用于钢和铸铁时使用寿命较长,不适用于不锈钢。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加