商品详情
- 商品名称:小型切割砂轮 0.8mm SG 超薄型 砂轮直径 65 mm
- 商品编号:563410 65
- 铝镁合金:有条件适用
- 铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
- 规格说明:A60P-SG
- 磨料缩写:A
- 砂轮厚度:0.8
- 砂轮直径:65
- 为材料优化:INOX
- 最大圆周速度:80
- 最高转速:24300
- 材料宽度_范围结束:4.0
- 材料宽度_范围起始:2.4
- 形状说明:直头
更多参数>>
提示
砂轮厚度应至少为被切割材料厚度的 20%。使用降低了切削线速度的不锈钢切割砂轮。
规格
A60P-SG STEELOX。
技术说明
- 切割砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的切割能力和使用寿命。
- 薄型切割砂轮(0.8 mm / 1.0 mm / 1.6 mm)尤其适用于以低发热量进行快速无毛刺切割。如使用较旧的角磨机,则应注意准确装夹。砂轮厚度 2.0 mm 及以上的切割砂轮具有较好的侧面稳定性、刚性和使用寿命。
- 类型:切割砂轮,直头(类型 41)或弯头(类型 42)。
小型切割砂轮,专门用于狭窄区域,配套用于气动或者电动直头磨机。配套使用夹紧芯轴,编号 563415。