咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型切割砂轮 1.1 mm SG 特薄型 砂轮直径 75 mm
商品编号
563411 75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型切割砂轮 1.1 mm SG 特薄型 砂轮直径 75 mm
商品编号:563411 75
铝镁合金:有条件适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
规格说明:A60P-SG
磨料缩写:A
砂轮厚度:1.1
砂轮直径:75
为材料优化:INOX
最大圆周速度:80
最高转速:20300
材料宽度_范围结束:5.5
材料宽度_范围起始:3.3
形状说明:直头

更多参数>>

提示
砂轮厚度应至少为被切割材料厚度的 20%。使用降低了切削线速度的不锈钢切割砂轮。

规格
A60P-SG STEELOX。

技术说明
  • 切割砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的切割能力和使用寿命。
  • 薄型切割砂轮(0.8 mm / 1.0 mm / 1.6 mm)尤其适用于以低发热量进行快速无毛刺切割。如使用较旧的角磨机,则应注意准确装夹。砂轮厚度 2.0 mm 及以上的切割砂轮具有较好的侧面稳定性、刚性和使用寿命。
  • 类型:切割砂轮,直头(类型 41)或弯头(类型 42)。

超薄型小型切割砂轮专门用于难以通达的部位,配合气动或者电动直头磨机使用。配套使用夹紧芯轴,编号 563415。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加