咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Abranet ACE HD 吸尘网砂 背绒,直径150 mm 粒度 P40
商品编号
A56779 P40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Abranet ACE HD 吸尘网砂 背绒,直径150 mm 粒度 P40
商品编号:A56779 P40
内容:25.0
有效研磨、自冷却的涂层:否
能够集尘:否

更多参数>>

应用
  • 适用领域:汽车、船舶制造行业,航空航天行业,汽车维修行业,木工行业,建筑与涂装行业,复合材料行业等
  • 适合材料:油漆,腻子,碳纤维、玻璃纤维复合材料,金属等

规格
磨料:陶瓷
结合剂:树脂
背基:聚酰胺网
植砂方式:封闭式

技术说明
采用陶瓷磨料,与普通磨料相比,具有更强的切削能力和超长的使用寿命。坚硬的网状背基强度更高,边部不易破裂,使用寿命更长,打磨效率更高,特别适合重型磨削。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加