咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗磨砂轮 Basic*“2 合 1” 砂轮直径 × 砂轮宽度 230X6 mm
商品编号
560600 230X6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粗磨砂轮 Basic*“2 合 1” 砂轮直径 × 砂轮宽度 230X6 mm
商品编号:560600 230X6
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
规格说明:A30-BF
磨料缩写:A
砂轮厚度:6.0
砂轮直径:230
为材料优化:不锈钢 | 不锈钢
最大圆周速度:80
最高转速:6600
推荐的攻角:20-30
孔直径:22.23
INOC:有条件适用

更多参数>>

技术说明
通用型粗加工砂轮,用于表面和边沿打磨,适合加工 INOX 和钢件。
技术规格:A30Q-BF。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加