咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗磨砂轮 Cubitron? 3 砂轮直径 × 砂轮宽度 178X7 mm
商品编号
560445 178X7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粗磨砂轮 Cubitron? 3 砂轮直径 × 砂轮宽度 178X7 mm
商品编号:560445 178X7
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
推荐的攻角:20 − 30
规格说明:A36R-BF
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料
砂轮厚度:7.0
砂轮直径:178
为材料优化:INOX | 钢
最大圆周速度:80
形状说明:内凹
铁含量,硫含量和氯含量:< 0,1
INOC:适用

更多参数>>

应用
用于加工要求严苛的磨削应用,例如焊缝加工。适合用于不锈钢、钢和航空合金。

规格
A36R-BF

技术说明
改进的精密成型 Cubitron™ II 颗粒具有优化微晶结构,可实现更高功率、更佳性能和可持续性。与 Cubitron™ II 相比,去除速度提高 14% 且材料去除率更高(2 倍)。
粗加工砂轮,采用创新 Cubitron™ 3 精密成型陶瓷磨料,适合加工不锈钢和钢。磨削量和使用寿命俱佳。无需施加较大的按压力,因而作业时非常轻松。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加