咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 机床照明灯 平
商品编号
081438
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081438 303
081438 546
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光功率
光通量
总宽度
总长度
总高度
灯具
无 ATEX 区
IP 67
电源驱动
12W
1200lm
40mm
303mm
39mm
LED 模块
无 ATEX 区
IP 67
电源驱动
24W
2400lm
40mm
546mm
36mm
LED 模块
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:LED 机床照明灯 平
商品编号:081438 546
供货范围

包括橡胶包覆的磁铁,电源装置。
技术说明

坚固的 LED 机床灯,采用铝合金外壳并采用一块磨光的丙烯酸板,以获得均匀的 160 度照明
  • 反光少,无炫目,无闪烁。
  • 与 24 V 电源设备或 24 V 机床控制系统连接。

扁平照明条,可转动 45°。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
ATEX 区域
无 ATEX 区
IP 保护等级
IP 67
供电
电源驱动
光功率
24W
光通量
2400lm
总宽度
40mm
总长度
546mm
总高度
36mm
灯具
LED 模块
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加