咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗磨砂轮 2in1
商品编号
560110 178X8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粗磨砂轮 2in1
商品编号:560110 178X8
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
规格说明:A24Q-BFX
磨料缩写:A
砂轮厚度:8.0
砂轮直径:178
为材料优化:不锈钢 | 钢
最大圆周速度:80
最高转速:8500
推荐的攻角:20-30
孔直径:22.23
INOC:有条件适用

更多参数>>

技术说明
  • 粗加工砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的磨削能力和使用寿命。
  • 类型:粗加工砂轮,弯头(类型 27,28,29)
  • 磨削角度 20° 至 30°
  • 应用:圆周速度最高为 80 m/s 的电动和气动角磨机,用于对焊缝、平面和边缘进行打磨。

强劲的粗加工砂轮(低硬度 Q),广泛适用于不锈钢和钢件,磨削性能和使用寿命俱佳。
强劲的高性能设计,使用寿命显著延长。轮廓分明的钝圆边沿,使用更加舒适方便。可以避免不必要的切入。
技术规范:A24Q-BFX。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加