咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨用油石 - 高品质刚玉 长度 × 宽度(mm)精细度 100X6F
商品编号
558525 100X6F
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨用油石 - 高品质刚玉 长度 × 宽度(mm)精细度 100X6F
商品编号:558525 100X6F
铝镁合金:适用
钛合金:有条件适用
磨料缩写:A
长度:100
型式:四方形
粒度:细,320
颜色:橘色
宽度:6
干:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
铜锌合金:有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC:有条件适用

更多参数>>

应用
用于去毛刺,修锐,修磨以及在刀具或者刀刃上加工倒角。用于在模具制造领域对钻孔,表面和边缘进行再加工。除此以外,用于表面精加工,校正或者抛光。
用于钢材(淬火硬化)和高抗拉强度的合金材料。该材料的韧性能够实现棱边强度以及极高的切削性能。

提示
最好与油,石蜡或水配合使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加