咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
坐标塞规
商品编号
494250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494250 M3
494250 M4
494250 M5
494250 M6
494250 M8
494250 M10
494250 M12
494250 M14
494250 M16
尺寸 L1
尺寸 L2
尺寸 L3
扳手开口度 SW
材料
直径 D
26mm
12mm
5mm
4mm
量规钢
6mm
29mm
12mm
7mm
4mm
量规钢
6mm
29mm
12mm
8mm
4mm
量规钢
6mm
31mm
12mm
10mm
4mm
量规钢
6mm
41mm
16mm
13mm
6mm
量规钢
8mm
49mm
20mm
15mm
8mm
量规钢
10mm
59mm
24mm
18mm
10mm
量规钢
12mm
67mm
28mm
20mm
12mm
量规钢
14mm
73mm
32mm
20mm
14mm
量规钢
16mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:坐标塞规
商品编号:494250 M6

应用

利用螺纹内的倾斜变形,塞规支撑在两个螺纹(顶部和底部)上并通过螺纹内沿定中。在平滑的作用面上借助测头测量空间内的定向。
技术说明

当使用带有 TP20 触觉测量系统的 MM1 触觉测量显微镜或坐标测量仪时,坐标塞规用于测定内螺纹的位置和定向。

属性
尺寸 L1
31mm
尺寸 L2
12mm
尺寸 L3
10mm
扳手开口度 SW
4mm
材料
量规钢
直径 D
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加