咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 speed ZA 扁平
商品编号
565294
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
565294 40
565294 40(套装10件/套)
565294 60
565294 60(套装10件/套)
565294 80
565294 80(套装10件/套)
565294 120
565294 120(套装10件/套)
参数
孔直径
形状说明
砂轮直径
22.23mm
115mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
115mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
115mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
115mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
46.97
391.38
46.97
391.38
46.97
391.38
44.65
373.35

商品详情

商品名称:千叶砂轮 speed ZA 扁平
商品编号:565294 120(套装10件/套)
应用

精确倒角、边缘加工和表面研磨。
技术说明

  • 优质锆刚玉(ZA)提供高磨削性能。
  • 玻璃纤维轮片确保最佳压合力。
  • 普遍适用于钢件和不锈钢
  • 组合所有性能等级的角磨机均可获得最佳效果。

speed - 扁平的层压布局确保高金属去除率与长使用寿命。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
不锈钢
磨料缩写
ZA
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
参数
详见对应单件商品参数
孔直径
形状说明
砂轮直径
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加