咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 long life ZA 锥形
商品编号
565284
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
565284 40
565284 40(套装10件/套)
565284 60
565284 60(套装10件/套)
565284 80
565284 80(套装10件/套)
565284 120
565284 120(套装10件/套)
参数
孔直径
形状说明
砂轮直径
22.23mm
斜型
115mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
斜型
115mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
斜型
115mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
斜型
115mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
42.87
357.21
42.87
357.21
42.87
357.21
42.87
357.21

商品详情

商品名称:千叶砂轮 long life ZA 锥形
商品编号:565284 40(套装10件/套)
应用

普遍适用于打磨作业、表面研磨、去除磨削和边缘加工。
技术说明

  • 优质锆刚玉(ZA)提供高磨削性能。
  • 玻璃纤维轮片确保最佳压合力。
  • 普遍适用于钢件和不锈钢
  • 组合所有性能等级的角磨机均可获得最佳效果。

long life - 极为密集的层压布局确保最佳耐久度。
技术参数
磨料缩写
ZA
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
不锈钢
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
参数
详见对应单件商品参数
孔直径
形状说明
砂轮直径
应用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加