咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 long life ZA 锥形
商品编号
565283
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
565283 40
565283 40(套装10件/套)
565283 60
565283 60(套装10件/套)
565283 80
565283 80(套装10件/套)
565283 120
565283 120(套装10件/套)
参数
孔直径
形状说明
砂轮直径
22.23mm
斜型
100mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
斜型
100mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
斜型
100mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
斜型
100mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
47.95
399.62
47.95
399.62
47.95
399.62
45.99
382.84

商品详情

商品名称:千叶砂轮 long life ZA 锥形
商品编号:565283 120(套装10件/套)
技术说明

  • 优质锆刚玉(ZA)提供高磨削性能。
  • 玻璃纤维轮片确保最佳压合力。
  • 普遍适用于钢件和不锈钢
  • 组合所有性能等级的角磨机均可获得最佳效果。

long life - 极为密集的层压布局确保最佳耐久度。
孔径 ⌀ 16 mm。
应用

普遍适用于打磨作业、表面研磨、去除磨削和边缘加工。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
不锈钢
磨料缩写
ZA
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
参数
详见对应单件商品参数
孔直径
形状说明
砂轮直径
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
通用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加