咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂纸套装,50 件套 14 孔 粒度 40
商品编号
557630 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂纸套装,50 件套 14 孔 粒度 40
商品编号:557630 40
铝镁合金:适用
INOC:有条件适用
湿,最大:有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
钢材硬度 < 60 HRC:适用
钢材硬度 < 67 HRC:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
干:适用
宽度:115
粒度:粗,40
长度:280

更多参数>>

应用
用于金属和硬木的打磨。

技术说明
韧性好的 E 型砂纸,采用刚玉磨料(KP508E)。配套安装到震动磨机上。
用于夹紧在超精磨机上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加