咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头套装,带操作工具 17 件套,ESD
商品编号
676225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:批头套装,带操作工具 17 件套,ESD
商品编号:676225
适合机器:否
产品类别:批头工具
操作工具:螺丝起子手柄
驱动型式:螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 | 六角螺丝起子 | 十字头螺丝起子 | 米字头螺丝起子 | 一字头螺丝起子
静电性能:EGB/ESD
可收回到手柄中的伸缩刀片:否
批头六角柄:E 6,3
制造商名称:KK 60 ESD
部件数量:17

更多参数>>

技术说明

实用的力配合紧凑型®批头组套和适合用手使用和用机器使用的操作工具。力配合型螺丝起子握柄,带有快装套筒,用于 1/4 英寸批头,带 C 6.3 和 E 6.3 柄部。
Content table use
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于十字头: 各 1 件,编号 674200,规格尺寸 1/89;2/89;3/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于米字头: 各 1 件,编号 674220,规格尺寸 1/89;2/89;3/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于内六角: 各 1 件,编号 674247,规格尺寸 3/89;4/89;5/89;6/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于带销内 Torx®: 各 1 件,类似于编号 674250,规格尺寸 TX10/89;TX15/89;TX20/89;TX25/89;TX30/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于一字头: 1 件,编号 674260,规格尺寸 5.5/89
ESD 螺丝起子握柄: 1 件,编号 676415 规格尺寸 6.3 配有“Rapidaptor”快换夹头 C/E 6.3

技术说明
实用的力配合紧凑型®批头组套和适合用手使用和用机器使用的操作工具。力配合型螺丝起子握柄,带有快装套筒,用于 1/4 英寸批头,带 C 6.3 和 E 6.3 柄部。

技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加