咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绒布打磨布卷 纤维结构 100
商品编号
556100 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绒布打磨布卷 纤维结构 100
商品编号:556100 100
铝镁合金:适用
干:适用
3M 名称:WR-SH
产品名称属性:115 mm × 10 m
纤维结构:100
卷长:10
辊子宽度:115
粒度对比_范围结束:220.0
粒度对比_范围起始:180.0
粒度:粗
颜色:红色
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1

更多参数>>

优点
  • 与工件形状相匹配。
  • 开放式结构可防止堵塞,并减少发热。
  • 均匀且可重复的抛光效果。
  • 干湿两用。
  • 没有易受到腐蚀的组成部分。

应用
可以徒手,配合打磨块,编号 556020 或者安装到振动打磨机上使用。

应用
粗砂和强劲纤维网:去除锈迹,锈层和表面污迹。用于使旧漆层,涂层,塑料及橡胶件的表面变得毛糙(例如在粘帖之前)。

技术说明
人工合成的尼龙纤维布,嵌有磨料,采用人工树脂粘结。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加