咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Durable Flex HP A VFN 砂纸 200x100mm 60件
商品编号
556148 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Durable Flex HP A VFN 砂纸 200x100mm 60件
商品编号:556148 1000
铝镁合金:适用
干:适用
3M 名称:DF
产品名称属性:100×200 mm
纤维结构:1000
长度:200
粒度对比_范围结束:1000.0
粒度对比_范围起始:600.0
粒度:极细
颜色:灰色
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
宽度:100

更多参数>>

优点
  • 与工件形状相匹配。
  • 开放式结构可防止堵塞,并减少发热。
  • 均匀且可重复的抛光效果。
  • 干湿两用。
  • 没有易受到腐蚀的组成部分。

应用
用于手动清理和精加工,是钢丝棉打磨产品的理想替代品。

应用
细/极细:用于清洁敏感表面,用于修补金属上的细微刮痕。同样适用于钢铁和有色金属表面上的细微/极其细微的无光泽纹理。

供货范围
每卷 60 片可撕式打磨片,撕下即可使用。

技术说明
Durable Flex 高性能无纺材料,磨料分布特别致密,直达纤维材料的深度。创新的无纺材料结构,确保了强劲的研磨特性,理想的使用寿命,不会导致堵塞,同时还能够保证更均匀的加工效果。理想的柔韧度,方便在难以通达部位的作业。
灵活的高性能无纺布,磨料分布特别致密,直达纤维材料的深度。创新的无纺布结构,确保了强劲的研磨特性,理想的使用寿命,不会导致堵塞,同时还能够保证更均匀的磨削效果。理想的柔韧度,方便在难以接近的位置作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加