咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维打磨垫 纤维结构 220
商品编号
556000 220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维打磨垫 纤维结构 220
商品编号:556000 220
铝镁合金:适用
干:适用
3M 名称:WR-SH
产品名称属性:158×224 mm
纤维结构:220
长度:224
粒度对比_范围结束:280.0
粒度对比_范围起始:240.0
粒度:中等
颜色:红色
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
宽度:158

更多参数>>

优点
  • 与工件形状相匹配。
  • 开放式结构可防止堵塞,并减少发热。
  • 均匀且可重复的抛光效果。
  • 干湿两用。
  • 没有易受到腐蚀的组成部分。

应用
可以徒手,配合打磨块,编号 556020 或者安装到振动打磨机上使用。

应用
中等/中等细度:广泛应用于清除表面锈迹、轻度污染、褪色,修磨经预磨削加工或者刷洗过的表面或者用于涂装前去除油脂及清洁。

技术说明
人工合成的尼龙纤维布,嵌有磨料,采用人工树脂粘结。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加