咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绒布打磨圈套装,3 件套(A),用于清洁和磨砂 粗 环径 100 mm
商品编号
555760 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绒布打磨圈套装,3 件套(A),用于清洁和磨砂 粗 环径 100 mm
商品编号:555760 100
孔直径:20.0
缩径环直径:10.0
环径:100.0
环宽度:25.0
产品类别:绒布打磨圈

更多参数>>

应用
可以装夹任意数量和宽度的无纺材料打磨圈。
适用于各类金属(不锈钢,钢铁,铝合金,黄铜),塑料,木材和陶瓷的加工。用于粗加工的研磨布(粒度大约 100),用于清除表面的锈迹和污垢。用于对上色,涂漆,塑料和橡胶件进行初步处理,用于抛光装饰金属表面(粗糙度 Rt 大约 3.5 − 4 µm)。

提示
用于打磨无纺布圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。

技术说明
Unipol® 无纺材料打磨圈围绕一根金属芯体为中心进行缠绕;每套套装产品分别提供三个打磨圈。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加