咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绒布打磨圈套装,3 件套(SiC),用于抛光 细 环径 200 mm
商品编号
555770 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绒布打磨圈套装,3 件套(SiC),用于抛光 细 环径 200 mm
商品编号:555770 200
孔直径:20.0
缩径环直径:14.0
环径:200.0
环宽度:25.0
产品类别:绒布打磨圈

更多参数>>

应用
细研磨羊毛圈(大约 280 粒度),用于去除细小的划伤和刷亮表面(粗糙度大约 1.5 µm)。
可以装夹任意数量和宽度的无纺材料打磨圈。

提示
用于打磨无纺布圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。

技术说明
Unipol® 无纺材料打磨圈围绕一根金属芯体为中心进行缠绕;每套套装产品分别提供三个打磨圈。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加