商品详情
- 商品名称:绒布打磨圈套装,3 件套(SiC),用于抛光 细 环径 150 mm
- 商品编号:555770 150
- 孔直径:20.0
- 缩径环直径:14.0
- 环径:150.0
- 环宽度:25.0
- 产品类别:绒布打磨圈
更多参数>>
应用
细研磨羊毛圈(大约 280 粒度),用于去除细小的划伤和刷亮表面(粗糙度大约 1.5 µm)。
可以装夹任意数量和宽度的无纺材料打磨圈。
提示
用于打磨无纺布圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。
技术说明
Unipol® 无纺材料打磨圈围绕一根金属芯体为中心进行缠绕;每套套装产品分别提供三个打磨圈。