咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密卡簧钳套装 外侧
商品编号
954220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
954220 8
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
200mm
8
8
500mm
20
销售价 数量
 
2793.85

商品详情

商品名称:精密卡簧钳套装 外侧
商品编号:954220 8
适用于

新款 GARANT 工具车,配备抽屉架抽屉,新型抽屉定位尺寸为 20 G × 16 G 或 500 × 400 mm(宽×深)。
技术说明

常见的工具套装,存放在双色 PE 硬泡沫刻模中。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
硬泡沫刻模占据抽屉有效面积的 1/4(10 G × 8 G 或 250 × 200 mm)或 1/2(20 G × 8 G 或 500 × 200 mm)。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 954220: 1 件
GARANT 精密卡簧钳,编号 719870,规格尺寸 A0;A1;A2;A3;A01;A11;A21;A31: 各 1 件
技术参数
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
工具数量
8
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加