咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀
商品编号
209776
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 f8 DC/DS
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209776 1
209776 1,2
209776 1,4
209776 1,5
209776 1,5/6
209776 1,6
209776 1,8
209776 1/6
209776 2
209776 2,5
209776 2,5/6
209776 2/6
209776 3
209776 3/6
209776 4
209776 4/6
209776 5
209776 5/6
209776 6
209776 8
209776 10
209776 12
209776 16
209776 20
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
进给量 fz,针对石墨的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
0.05mm
1.25
1mm
2mm
2mm
0.5mm
50mm
3mm
3mm
30degrees
0.011mm
0.011mm
0.95mm
2
0.06mm
1.25
1.2mm
3mm
3mm
0.6mm
50mm
4mm
3mm
30degrees
0.011mm
0.011mm
1.05mm
2
0.07mm
1.25
1.4mm
3mm
3mm
0.7mm
50mm
4mm
3mm
30degrees
0.011mm
0.011mm
1.15mm
2
0.075mm
1.25
1.5mm
3mm
3mm
0.75mm
50mm
5mm
3mm
30degrees
0.011mm
0.011mm
1.35mm
2
0.075mm
1.25
1.5mm
3mm
3mm
0.75mm
54mm
5mm
6mm
30degrees
0.011mm
0.011mm
1.44mm
2
0.08mm
1.25
1.6mm
4mm
4mm
0.8mm
50mm
6mm
3mm
30degrees
0.011mm
0.011mm
1.54mm
2
0.09mm
1.25
1.8mm
4mm
4mm
0.9mm
50mm
7mm
3mm
30degrees
0.022mm
0.022mm
1.74mm
2
1.25
0.05mm
1.25
1mm
2mm
2mm
0.5mm
54mm
3mm
6mm
30degrees
0.011mm
0.011mm
0.95mm
2
0.1mm
1.25
2mm
4mm
4mm
1mm
50mm
8mm
3mm
30degrees
0.022mm
0.022mm
1.92mm
2
0.125mm
1.25
2.5mm
5mm
5mm
1.25mm
50mm
9mm
3mm
30degrees
0.022mm
0.022mm
2.4mm
2
0.125mm
1.25
2.5mm
5mm
5mm
1.25mm
54mm
9mm
6mm
30degrees
0.022mm
0.022mm
2.4mm
2
1.25
0.1mm
1.25
2mm
4mm
4mm
1mm
54mm
8mm
6mm
30degrees
0.022mm
0.022mm
1.92mm
2
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
50mm
9mm
3mm
30degrees
0.023mm
0.023mm
2.9mm
2
1.25
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
54mm
9mm
6mm
30degrees
0.023mm
0.023mm
2.9mm
2
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
54mm
12mm
4mm
30degrees
0.023mm
0.023mm
3.9mm
2
1.25
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
54mm
12mm
6mm
30degrees
0.023mm
0.023mm
3.9mm
2
0.25mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
54mm
16mm
5mm
30degrees
0.05mm
0.05mm
4.9mm
2
1.25
0.25mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
54mm
16mm
6mm
30degrees
0.05mm
0.05mm
4.9mm
2
0.3mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
54mm
17mm
6mm
30degrees
0.05mm
0.05mm
5.9mm
2
0.4mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
58mm
20.5mm
8mm
30degrees
0.075mm
0.075mm
7.8mm
2
0.5mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
66mm
26mm
10mm
30degrees
0.09mm
0.09mm
9.8mm
2
0.6mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
73mm
28mm
12mm
30degrees
0.105mm
0.105mm
11.8mm
2
0.8mm
1.25
16mm
22mm
22mm
8mm
82mm
32mm
16mm
30degrees
0.115mm
0.115mm
15.7mm
2
1mm
1.25
20mm
26mm
26mm
10mm
92mm
36mm
20mm
30degrees
0.13mm
0.13mm
19.7mm
2
销售价 数量
 
1161.58
1296.48
1296.48
1168.40
1614.49
1295.84
1295.84
1575.62
1180.83
1334.13
1661.02
1614.06
1393.25
1644.08
1543.58
1710.63
1864.59
2010.55
2192.81
2972.90
4210.93
5371.31
9441.53
15090.31

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀
商品编号:209776 8
技术说明

采用最新一代的金刚石涂层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。侧向后角经过双重铲背加工。
公差:圆弧轮廓 = ±0.01 mm。
技术参数
公差,公称直径
f8
涂层
金刚石
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄公差
h6
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.2×D,针对切边 -
内冷式
属性
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm
总长度 L
58mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
20.5mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
0.075mm
进给量 fz,针对石墨的修边加工
0.075mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
2
应用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
混合材料
适用
空气
适用
蜂窝夹层板
适用
石墨
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
湿,最小
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加