咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Combidisc 砂轮 金刚石 粒度 60
商品编号
554033 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Combidisc 砂轮 金刚石 粒度 60
商品编号:554033 60
硬质合金(HM):适用
塑料,玻纤增强塑料:适用
石材:适用
钛合金:适用
干:适用
粒度:60
最高转速:7500
砂轮直径:50.8
有效研磨、自冷却的涂层:否
磨料:金刚石
磨料缩写:D
产品名称属性:直径 50.8 mm

更多参数>>

应用
用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。

提示
Roloc™ Bristle-Disc 参见 573510 ff。

技术说明
快速更换系统,带有塑料螺纹(Roloc™,Combidisc® CDR),可以实现打磨工具可靠的更换,为此,只需用手“转一下”即可,因而最大程度地节省了时间。
带金刚石磨粒(D)的砂轮,用于极硬材料,例如硬质合金、玻璃、陶瓷、碳增强纤维/玻璃纤维增强塑料和磨损保护层(例如搪瓷)。在坚硬或中等坚硬的磨垫上使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加