咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Soft Job 翼形打磨片 (ZA) 粒度 60
商品编号
554030 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Soft Job 翼形打磨片 (ZA) 粒度 60
商品编号:554030 60
铝镁合金:有条件适用
螺纹:Roloc™ 快装系统
产品名称属性:直径 50.8 mm
磨料基层:塑料盘
磨料缩写:ZA
磨料:锆刚玉(ZA)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:50.8
最高转速:20000
粒度:60
研磨时便于观察:否
铜锌合金:有条件适用

更多参数>>

应用
用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。

提示
Roloc™ Bristle-Disc 参见 573511 ff。

技术说明
快速更换系统,带有塑料螺纹(Roloc™,Combidisc® CDR),可以实现打磨工具可靠的更换,为此,只需用手“转一下”即可,因而最大程度地节省了时间。
配有固定薄片和薄片凸起的灵活设计保证了极其轻柔、均匀的研磨。
与传统砂轮相比,配有扇形散开薄片的迷你扇形砂轮在达到磨损极限前始终提供更长的使用寿命、更灵活的研磨特性和更均匀的研磨质量(粗糙度值)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加