咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间附件套装
商品编号
954785
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
954785 26
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
150mm
6
26
500mm
20
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:车间附件套装
商品编号:954785 26
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,规格尺寸 952001,规格尺寸 954785: 1 件
HOLEX Torx® 弯头螺丝起子套装,编号 624921,规格尺寸 8: 1 件
HOLEX 六角弯头螺丝起子套装编号 627225,规格尺寸 9: 1 件
HOLEX 钟表工用螺丝起子,编号 669005,规格尺寸 1;1.5;1.8;2.3;3;3.5: 各 1 件
HOLEX 钟表工用十字头螺丝起子,编号 669015,规格尺寸 0;1: 各 1 件
GARANT easyPick 小零件盒,编号 951211,规格尺寸 3×3/1: 1 件
技术参数
抽屉的填充度,单位:G
6×20
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
宽度
150mm
宽度,单位:G
6
工具数量
26
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加