咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
销钉套装
商品编号
954935
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
954935 7
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
250mm
10
7
250mm
10
销售价 数量
 
1046.15

商品详情

商品名称:销钉套装
商品编号:954935 7
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 954935: 1 件
MARKAL 深孔记号笔,编号 085012,规格尺寸 096260: 1 件
MARKAL 备用笔芯,编号 085013,规格尺寸 096262: 1 件
MARKAL 深孔记号笔,编号 085152,规格尺寸 BL: 1 件
MARKAL 永久记号笔,编号 085154,规格尺寸 B: 1 件
MARKAL 记号笔,编号 085160,规格尺寸 W;Y: 各 1 件
MARKAL 喷漆标记器,编号 085178,规格尺寸 W: 1 件
技术参数
抽屉的填充度,单位:G
10×10
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
宽度
250mm
宽度,单位:G
10
工具数量
7
深度
250mm
深度,单位:G
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加