咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工用套装,完全绝缘
商品编号
954585
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
954585 12
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
250mm
10
12
600mm
24
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:电工用套装,完全绝缘
商品编号:954585 12
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,编号 954585: 1 件
WERA 电工用一字螺丝刀,编号 663100,规格尺寸 2.5;3.5;4;5.5: 各 1 件
测电笔,编号 665050,规格尺寸 3: 1 件
WERA 十字头螺丝起子,编号 668600,规格尺寸 1;2: 各 1 件
GARANT 组合钳,完全绝缘,编号 701710,规格尺寸 180: 1 件
GARANT 尖嘴钳,直头,完全绝缘,编号 713310,规格尺寸 200: 1 件
GARANT 斜口钳,完全绝缘,编号 725310,规格尺寸 160: 1 件
电缆剥皮刀,编号 728010,规格尺寸 8-28: 1 件
GARANT 剥线钳,编号 728613 规格尺寸 6: 1 件
技术参数
抽屉的填充度,单位:G
10×24
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
宽度
250mm
宽度,单位:G
10
工具数量
12
深度
600mm
深度,单位:G
24
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加