首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
量仪
内窥镜及配件
粗糙度仪及配件
显微镜及配件
视频显微镜及配件
测头系统
放大镜
放大镜灯及配件
轮廓投影仪
轮廓测量仪及配件
硬度仪及配件
膜厚计及配件
超声波测厚仪
数据传输配件
径向跳动检验设备
长度设置台及配件
定心台、测试台
自准直仪
放大镜灯及配件
滑动工作台,适用于工作台支架 --- 价格详询
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
滑动工作台,适用于工作台支架 --- 价格详询
价格请详询
商品编号
491891
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Vision
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
型号
EVS120
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
491891 EVS120
491891 EVS120
重量
1.5kg
1.5kg
销售价
数量
14577.98
14577.98
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
内窥镜及配件
粗糙度仪及配件
显微镜及配件
视频显微镜及配件
测头系统
放大镜
放大镜灯及配件
轮廓投影仪
轮廓测量仪及配件
硬度仪及配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
ESCHENBACH
Vision
Waldmann
最近浏览
清空
滑动工作台,适用于工作台支架 --- 价格详询
¥11923.24 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
EVS120
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:滑动工作台,适用于工作台支架 --- 价格详询
商品编号:491891
EVS120
适用于
Lynx EVO,编号 491865 规格尺寸 ERGO,编号 491866 规格尺寸 ERGO;EVOCam II,编号 491895 规格尺寸 ECO2501,编号 491896 规格尺寸 ECO2503。
技术说明
滑动工作台可轻松精确定位易碎、敏感的样品和物体。可适配带工作台支架的 EVOCam II 和带工作台支架的 Lynx EVO。
属性
重量
1.5kg
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订