咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 和 1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号
953828
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953828 37
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
250mm
10
500mm
20
销售价 数量
 
7646.34

商品详情

商品名称:1/4 和 1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号:953828 37
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953828: 1 件
GARANT 1/4 英寸 6 角批头,编号 631029,规格尺寸 4;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12: 各 1 件
GARANT 可切换棘轮扳手,1/4 英寸,编号 632025 规格尺寸 1/4: 1 件
GARANT 1/4 英寸的加长杆,编号 632429,规格尺寸 50;150: 1 件
GARANT T 形手柄,1/4 英寸,编号 633029,规格尺寸 116: 各 1 件
GARANT 1/4 英寸的万向接头,编号 633529,规格尺寸 1/4: 1 件
GARANT 可切换棘轮扳手,1/2 英寸,编号 640025 规格尺寸 1/2: 1 件
GARANT 延长杆,1/2 英寸,编号 641029 规格尺寸 75;255: 各 1 件
GARANT T 形手柄,1/2 英寸,编号 641329,规格尺寸 295: 1 件
GARANT 1/2 英寸的万向接头,编号 641629,规格尺寸 1/2: 1 件
GARANT 12 角批头,1/2 英寸,编号 642129,规格尺寸 13;16;17;18;19;21;22;24;27: 各 1 件
GARANT 6 角螺丝起子批头,1/2 英寸,编号 643229,规格尺寸 4;5;6;7;8;10;12;14: 各 1 件
技术参数
方形驱动插口
1/4 1/2inch inch - inch inch
抽屉的填充度,单位:G
10×20
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
宽度
250mm
宽度,单位:G
10
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加