首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
抛光工具
砂轮套
抛光砂轮片
砂轮盘
砂轮配件
抛光膏
打磨清洁块
砂纸,砂带及相关产品
油石
其他抛光产品及配件
抛光片
油石
修磨油石套装,5 件套,碳化硅,塑料盒装
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
修磨油石套装,5 件套,碳化硅,塑料盒装
商品编号
558807
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
外部直径
打磨用锉刀数量
5
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
砂轮套
抛光砂轮片
砂轮盘
砂轮配件
抛光膏
打磨清洁块
砂纸,砂带及相关产品
油石
其他抛光产品及配件
抛光片
同类其他品牌
TYROLIT
KYOCERA
最近浏览
清空
修磨油石套装,5 件套,碳化硅,塑料盒装
¥325.17 元
起
测量仪套装
¥1739.06 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
外部直径:
5
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:修磨油石套装,5 件套,碳化硅,塑料盒装
商品编号:558807
5
应用
用于
去毛刺,修锐,修磨
以及在刀具或者刀刃上
加工倒角
。用于在模具制造领域对钻孔,表面和边缘进行再加工。除此以外,用于表面精加工,校正或者抛光。
提示
最好与油,石蜡或水配合使用。
技术说明
由常用磨料棒组成,从粗到细。
供货范围
各 1 把三角形修磨油石(编号 558615,规格尺寸 100×10 M / F / P)和 1 把圆形修磨锉刀(编号 558635,规格尺寸 100×10 M / F)。
技术参数
磨料缩写
SiC
应用
铜锌合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
干
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最大
适用
钛合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
石材
有条件适用
硬质合金(HM)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
INOC
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订