咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量仪套装
商品编号
952078
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
952078 7
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
200mm
8
500mm
20
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:测量仪套装
商品编号:952078 7
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 952078: 1 件
HOLEX 游标卡尺,编号 410200 规格尺寸 150: 1 件
HOLEX 直角尺,编号 452600,规格尺寸 150×100: 1 件
HOLEX 硬质合金划线针,编号 458800: 1 件
HOLEX 钢笔尺,编号 461805 规格尺寸 300: 1 件
GARANT 卷尺,编号 462201 规格尺寸 2.5: 1 件
WIHA 塑料量尺 2 m 编号 466200 规格尺寸 2: 1 件
HOLEX 水平仪,编号 467436,规格尺寸 400: 1 件
技术参数
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加