咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Habilis 精密锉刀 总长 215 mm 型号 6
商品编号
527070 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Habilis 精密锉刀 总长 215 mm 型号 6
商品编号:527070 6
铝镁合金:适用
通用:有条件适用
产品名称属性:SH 1 / DH 3
瑞士锉纹:1
横截面:9.4×9.4
需要锉柄:否
包括锉柄:否
总长度:215
形状说明:三角形
对应于德国锉纹:3
钛合金:有条件适用
铜锌合金:适用

更多参数>>

应用
由于细长且头部尖锐,因而特别适用于工具和模具制造业。Habilis 精密锉刀能够实现比针锉更高的加工压力。

技术说明
瑞士精密锉,理想的形状精度,锉纹精度,锉削效率和使用寿命。形状类似什锦锉,但采用强力的锻造四方或者六角芯体和强化的横截面。
无需安装锉刀柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加