咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金锤钻套装
商品编号
789045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:硬质合金锤钻套装
商品编号:789045 5-12
技术说明

钻头头部呈四方形。4×90° 几何形状 搭配专门开发的 等高切削刃 和坚固凸台,确保精确无变形的钻孔,用于专业锚固和可靠榫合。4 重螺旋钻头实现舒适平稳的钻孔作业,减小振动并优化孔内中心导向。径向 加固 防护:防止在触及钢筋结构时钩住并延长使用寿命。
优点

  • 短螺旋线 确保 快速排屑
  • 磨痕:用于评估该工具是否仍适用于钻出榫合钻孔。
  • 4×4 设计可实现 精确的同轴度,同时 最大限度地减少磨损和摩擦损耗。

应用

用于在混凝土、天然石材和砖墙上钻孔——提供最高的钻孔舒适性。
内容
锤钻,编号 789040: 各 1 件
规格尺寸5;6;8 长度 110 mm;
规格尺寸6;8;10;12 长度 160 mm
放置于: 塑料匣盒
技术参数
冲击应用 / 非冲击应用
冲击钻削
刀具材料
HM
刀柄
SDS Plus
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加