咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型锁孔锯 不带有定心钻
商品编号
788041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
788041 30
788041 35
788041 44
788041 51
788041 57
788041 65
788041 68
788041 76
788041 82
788041 102
切刃数 Z
最大切割深度
适用于
2
60mm
清洁及加热管道,卤素灯
2
60mm
清洁及加热管道,卤素灯
2
60mm
清洁及加热管道,卤素灯
3
60mm
开关、空心壁和分配器插口,内置照明灯
3
60mm
开关、空心壁和分配器插口,内置照明灯
3
60mm
开关、空心壁和分配器插口,内置照明灯
3
60mm
开关、空心壁和分配器插口,内置照明灯
3
60mm
开关、空心壁和分配器插口,内置照明灯
3
60mm
开关、空心壁和分配器插口,内置照明灯
3
60mm
排气管和家用排污管
销售价 数量
 
459.96
459.96
514.03
514.03
514.03
547.61
547.61
649.36
731.83
976.62

商品详情

商品名称:通用型锁孔锯 不带有定心钻
商品编号:788041 82
应用

用于不同材料的较大直径的钻孔以及打洞操作:砖石,轻质材料,塑胶和木头。不适用于硬质材料,如混凝土、花岗岩、天然石材和硬度超过 30 N/mm² 的硬质砖。
提示

只能采用旋入式工作(无冲击)。
技术说明

硬质合金锯齿可延长使用寿命,同样适用于致密材料钻孔。宽而深的排屑槽便于拆卸钻芯。与双金属孔锯相比,锐利齿形将钻削进程加快多达 10 倍。理想适合电工和安装人员使用。
技术参数
刀具材料
HM
冲击应用 / 非冲击应用
不能进行冲击钻削
属性
切刃数 Z
3
最大切割深度
60mm
适用于
开关、空心壁和分配器插口,内置照明灯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加