咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 角弯头螺丝起子套装,带固定球 镀铬
商品编号
626089
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626089 9
螺丝起子数量
9
销售价 数量
 
509.17
  • 商品详情

商品详情

商品名称:6 角弯头螺丝起子套装,带固定球 镀铬
商品编号:626089 9
材料

铬钒钢,整体硬化(具有韧性),表面镀铬。
技术说明

由高质量钢材制成的弹簧定位球可以保证螺栓在所有位置都安全稳定。特别是当螺栓被以水平或倾斜的方式向上或向下旋入深盲孔时,这种定位保持功能能使螺丝起子成为一个理想的工具。
塑料夹使取下每一个扳手变得轻松容易,不会碰触到其它扳手。
供货范围
各 1 把弯头螺丝起子,编号 626087 − 从 3 mm 开始带定位滚珠: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
放置于: 塑料夹
技术参数
材料
铬钒钢
驱动型式
六角螺丝起子
属性
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加