咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带双组分 Haptoprene 横柄,刀身长度 200 mm
商品编号
622552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622552 7
622552 8
622552 10
622552 11
622552 12
622552 13
总长度
扳手开口度
263mm
7mm
263mm
8mm
277mm
10mm
277mm
11mm
277mm
12mm
277mm
13mm
销售价 数量
 
226.07
232.58
290.47
328.97
378.62
411.75
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒扳手,带双组分 Haptoprene 横柄,刀身长度 200 mm
商品编号:622552 7

技术说明

做工简洁的深 6 角扳手头。
符合人体工学的横柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀杆由铬钒合金钢制成。表面镀镍并镀铬。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加