咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半圆锉 长度不含手柄 150 mm
商品编号
513100 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:半圆锉 长度不含手柄 150 mm
商品编号:513100 150
铝镁合金:有条件适用
型式:E
产品名称属性:锉纹 1(粗加工)
横截面:16×5
标准:DIN 7261
长度不含手柄:150
包括锉柄:否
锉纹种类:粗加工
锉纹:1
形状说明:半圆形
锉表面:各面均经过加工
铜锌合金:适用

更多参数>>

应用
高品质的锉刀,适合车间应用,使用寿命长,锉削性能优异。

标准
DIN 7261 类型 E

技术说明
坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
带轨道锉纹;半钝边收口。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加