咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台式钻床 ALZTRONIC
台式钻床 ALZTRONIC
商品编号
076563
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大钻孔直径,加工钢件
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
076563 12
IP 保护等级
T 型槽数量
T 型槽间距
T 形槽额定尺寸
主轴底板间隔距离 最大
主轴底板间隔距离 最小
主轴行程
供电
制造商名称
夹头
幅度
最大攻丝直径,加工钢件
最大钻孔直径,加工钢件
最高转速
消耗功率
立柱直径
进给量
重量
钻头高度调整
钻床底板 有效支承面 宽度
钻床底板 有效支承面 高度
IP 54
2
80mm
12mm
250mm
110mm
40mm
电源驱动
ALZTRONIC i12
B16
200mm
M10
12mm
250min-1 - 5000min-1
700W
50mm
手动
64kg
手摇轮
300mm
240mm
销售价 数量
 
42870.88
  • 商品详情

商品详情

商品名称:台式钻床 ALZTRONIC
商品编号:076563 12

提示

更多台式钻床和可选装备,例如 LED 机器照明灯、工艺计算器等,可按需提供。
技术说明

高转速、长寿命的精密台式钻床。多点触控显示器采用防刮伤玻璃表面,确保最佳可读性。通过显示器上的图标进行简单的统一操作引导。带有零点设定的数显钻深。
量产装备:

  • 5 英寸 TFT - LCD 显示屏,带触屏功能:手动输入主轴转速标准值,转速显示实际值,集成钻深显示(带触摸式零点应用),显示屏上有虚拟钻深刻度,显示屏上有机器状态显示和警告提示,服务信息,可选的操作语言。DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU。

  • 交流电机 230 V,50 Hz。

  • 连接插头,已安装,电缆长度 3 m。

  • 可以借助电位计实现无级转速调节

  • 三个单独按钮:右旋、左旋、停止(通过制动功能停止主轴)。

  • 主轴保护机构,带电气保险装置。

  • 蘑菇状紧急停止按钮(卡止式)。

  • 主开关,可上锁。

  • 涂漆层:DD 结构漆,信号白 RAL 9003,PANTONE 7545c,黑色。


属性
IP 保护等级
IP 54
T 型槽数量
2
T 型槽间距
80mm
T 形槽额定尺寸
12mm
主轴底板间隔距离 最大
250mm
主轴底板间隔距离 最小
110mm
主轴行程
40mm
供电
电源驱动
制造商名称
ALZTRONIC i12
夹头
B16
幅度
200mm
最大攻丝直径,加工钢件
M10
最大钻孔直径,加工钢件
12mm
最高转速
250min-1 - 5000min-1
消耗功率
700W
立柱直径
50mm
进给量
手动
重量
64kg
钻头高度调整
手摇轮
钻床底板 有效支承面 宽度
300mm
钻床底板 有效支承面 高度
240mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加