咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直线栅尺 有效测量长度 L0 250 mm
商品编号
499241 250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:直线栅尺 有效测量长度 L<sub>0</sub> 250 mm
商品编号:499241 250
孔中心距 L2:408
宽度:22
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
IP 保护等级:IP 67
线缆长度:3.5
测量头最大行程 L1:270
测量值保存:一次性的零位设置
有效测量长度 L0:250
总长度 L3:428
测量精度(20°):5
测量工具:数字

更多参数>>

应用
用于轴调节的准确测量和定位,例如铣床、车床、定位工作台或者测量设备等等的轴的调节。也适用于把机床工具转换到数字显示器。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

提示
只能与显示器编号 499356 联合使用。

技术说明
  • 带有绝对测量系统。
  • 接通之后,当前位置显示,所以不需要移动到参考点。
  • 简单的装配和安装。
  • 得益于电磁感应,对水、油和灰尘不敏感。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加