咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带打印机的粗糙度测量仪 型号 M410
商品编号
499043 M410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带打印机的粗糙度测量仪 型号 M410
商品编号:499043 M410
读数可进行转换:mm / 英寸
接口:USB 接口
截止距离 (λc):0.08; 0.25; 0.80; 2.50,0.003; 0.010; 0.032; 0.100
校准:Q1
进给单元 长度:194
进给单元 高度:72
进给单元 宽度:38
测头进给速度:0.1 – 1.0
粗糙度标准:DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
分析单元 宽度:77
测量路径 纵向扫描:26
进给单元 重量:1.1

更多参数>>

提示
其他触杆,例如用于小尺寸内孔和键槽的,承索。

供货范围
分析装置 MarSurf M 410,进给装置 MarSurf MD 26,包括测针系统 BFW 250,标准测针,扩展坞 M 410,带 3 个适配器的宽范围电源,迷你 USB 电缆,盖帽 MD 26,螺丝起子,3× 装配用扳手,操作说明书和运输箱。
附加 Bluetooth® 打印机,编号 499017。

技术说明
带自由探测和零位自动定位功能的表面测量装置,适用于按标准进行的高精度粗糙度测量与不平整度测量。MarSurf M 410 具有实用的触摸显示屏、可从进给装置上拆卸的信号调节装置和集成式 PDF 存储器,可无线传输数据。
  • 基于高精度探测系统的自由探测功能。
  • 无需工具即可快速切换触杆,并且具有额外保护。
  • 直接在设备中创建 PDF 记录,无需额外软件。
  • 凭借进给装置的电动高度调整机构和零位自动定位功能,调整过程仅需极短时间。
  • 独特的触杆管理系统,可用于添加、更改和删除 50 多个触杆。已校准触杆的校准数据将被保留。
  • 往复长度符合 DIN EN ISO 4288 / ASME B46。
  • 自动按照标准选择滤波器和往复长度。
  • 纵向探测测量距离 0.1 至 26 mm。
  • 相位修正高斯滤波器符合 DIN EN ISO 16610-21(代替 DIN EN ISO 11562)标准,稳健高斯滤波器符合 DIN EN ISO 16610-31 标准并且探头滤波器符合 ISO 13565-1 标准。
  • 无线传输数据至计算机,例如传输至 Excel 或第三方软件。
  • 辅助导向倾斜调整。
  • 凭借电源和蓄电池两种运行方式可实现移动操作。
  • 带有 DIN/ISO、JIS、ASME 和 MOTIF 标准要求的所有常用特征值,满足各国用户的最新需求。
  • 集成 17 种语言。
  • 倾斜校正 ±1°,手动。
  • 存储超过 30,000 个测量程序。
  • 借助扫描仪通过扫描二维码或条形码(扫描仪不包括在交货范围内)读取信息。
  • 根据 DIN EN ISO 4287/4288 和 DIN EN ISO 21920-2: 2021 标准测量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加