咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带打印机的粗糙度测量仪 型号 M310
商品编号
499003 M310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带打印机的粗糙度测量仪 型号 M310
商品编号:499003 M310
读数可进行转换:mm / 英寸
分析单元 宽度:50
分析单元 高度:77
分析单元 长度:160
接通/关闭开关:否
供电:蓄电池驱动
分析单元重量:0.5
最大测量范围:0.014,350
测量路径 纵向扫描:1.25 / 4.0 / 12.5
标准规定的测量路径:1.5 mm / 4.8 mm / 15.0 mm /自动/ N × Lc 可任意选择
接口:USB 接口
测头进给速度:0.5 / 1.0

更多参数>>

优点
  • 接通后可立即进行测量 − 直观操作,无需培训。
  • MarConnect 双工接口,用于外部启动测量。
  • USB A 接口(用于无线 U 盘和扫描仪)。
  • USB B 接口(例如用作大容量存储设备、电源插头接口)。
  • 通过选配热敏打印机经由无线或电缆连接打印轮廓图与结果,用以文档记录。
  • 通过电缆连接或无线传输测量结果。
  • MarWin Roughness Viewer 软件方便评估,例如根据最多 100 份配置文件生成记录(免费下载)。
  • 保存测量程序(快速简单)。
  • 扫描二维码/条码,启动对应测量程序并读入工件信息(扫描仪不在交货范围内)。
  • 扫描二维码/条码,启动对应测量程序并读入工件信息。
  • 自动截止距离选择。
  • 起动按钮同时也是 Home 键,用于直接进入起动页面。
  • 在显示屏上通过收藏夹快速访问所需功能。
  • 借助外部软件对 MarSurf M 310 进行远程控制(SPC)。
  • 符合 IATF 16949 标准——可通过 MarConnect 安全追溯。
  • 根据 DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021 标准测量

提示
可根据要求提供横向探测套件。

可选附件
备用和特种探头,编号 499004;测头加长件,编号 499008;测头保护,编号 499038;测量支架,编号 499011;498857,MarConnect Duplex 接口的数据线,编号 498941 规格尺寸 USB2;扫描仪。

备件
蓄电池,编号 499548 规格尺寸 AKKU。

供货范围
包含进给单元、手调 V 型块、标准测头(编号 499004 规格尺寸 6 − 350)、集成粗糙度仪标准片(编号 499575)。工厂校准证书、集成高度调节、测头防护、充电器/电源适配器、操作指南、带背带的携带包、迷你 USB 电缆、进给单元加长电缆、工具箱(编号 499016)。
附加 Bluetooth® 打印机,编号 499017。

技术说明
带有消球差透镜系统。带有集成的校准器(可取出)。大型带照明的 4.3 英寸 TFT 触摸显示屏。显示可旋转。集成或单独安装进给单元。LED 灯条用于状态显示(绿色——蓄电池状态显示,红色——错误消息,蓝色——测量、数据传输),集成高度调节,数据保存为 TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件。符合 ISO 16610 − 21 标准 (替代 DIN EN ISO 11562 标准)的高斯过滤器,符合 DIN EN ISO 13565 − 1 标准的特殊过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准的 IS 过滤器(可关闭)。公差监控。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加